Beli mesin serut kayu makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  2. Makita Power Planer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Power Planer
    atribut:
    • Continuous Rating Input (W): 500
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 1
    • Shiplapping (mm): 9
    • Strokes Per Minute (SPM): 0-3100
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 285x157x160
    • No Load Speed (rpm): 16000
    • Power Supply Cord (m): 2.0
    • Sound Level (dBA): 95
    • Sound Pressure Level (dBA): 84
    • Vibration Level (m/s²): Planing Softwood: 3.0
  3. FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    Mulai

    Rp1.299.900

    FUJIYAMA Mesin Serut Kayu Power
    atribut:
    • Shiplapping (mm): 20
  4. KRISBOW Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp34.999.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
    • Cutter Block Diameter (mm): 75
    • Cutter Block Speed (rpm): 2900
    • Cutting Knife (pcs): 3
    • Dimensions (mm): 1300x580x960
    • Fence Tilt (°): 0-45
    • Max. Depth of Cut (mm): 2.5
    • Max. Thicknessing Height (mm): 180
    • Max. Thicknessing Width (mm): 310
    • Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
    • Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
    • Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
  5. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  6. Mesin HL Planner
    Mulai

    Rp359.900

    Mesin HL Planner
    atribut:
    • Width of Planning (mm): 82
    • Rated Voltage (V): 220
  7. RYOBI Jig Saws
    Mulai

    Rp709.900

  8. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  9. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  10. Tropic Pengaduk Semen
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tropic Pengaduk Semen
    Deskripsi:
    Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosongan
    atribut:
    • Plate (mm): 2.3
    • Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
    • Pulley Size (inch): 20
    • Mixer Object: Concrete
  11. DEWALT Thickness Planner
    Mulai

    Rp29.999.900

    DEWALT Thickness Planner
    atribut:
    • Color: Orange-Black
    • Dimensions (DxWxH) (cm): 61.5x56x48.5
    • AMPS: 15
    • Max Depth of Cut (inch): 1/8
    • Planer Type: Stationary
    • Tool Weight (lbs): 92
    • Depth Capacity (inch): 6
    • Power Tool Type: Corded
    • Width Capacity (inch): 13
    • No. Load Speed: 20.000 (Motor)/10.000 (Cutterhead) RPM
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. RYOBI Planer
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYOBI Planer
    atribut:
    • Input Power (W): 550
    • Planing Width (mm): 82
    • Planing Depth (mm): 0-1
    • Rabbeting (mm): 11.5
  14. RYOBI Jig Saw
    Mulai

    Rp369.900

    RYOBI Jig Saw
    Deskripsi:
    Tool free blade change (J-6500VL) Orbital function
    atribut:
    • Input Power (W): 400
  15. KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Mulai

    Rp6.299.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Deskripsi:
    Bench Router Machine 1500W
    atribut:
    • Motor (W/PH): 1500/1
    • Speed (rpm): 11500-24000
    • Spindle height (mm): 40
    • Extention Table (mm): 210x360
    • Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
    • Dimensions (mm): 1030x360x311
    • Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
    • Table Size (mm): 610x360
  16. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
Daftar Harga mesin serut kayu makita Terbaru November 2026
RYOBI Planner (Mesin Serut)Rp1.099.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Power PlanerRp1.099.900
FUJIYAMA Mesin Serut Kayu PowerRp1.299.900
KRISBOW Mesin Serut KayuRp34.999.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Mesin HL PlannerRp359.900
RYOBI Jig SawsRp709.900
MONAKE Mesin Serut KayuRp469.900
RYOBI Auto Feed Planers (Mesin Ketam)Rp13.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)